Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckschnäpper lang mit Puffer
Die Türen öffnen sich mühelos durch ein sanftes Antippen der Front
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für alle Scharniere mit Schließautomatik und Soft-close
- Geräuschloses Öffnen und Schließen durch den Puffer
- Frontspalt min. 2,5 mm bis max. 5,5 mm
- Montage in der Korpus-Stirnseite oder mit Adapterplatte
- Keine Bohrung an der Türe notwendig
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!