Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckmagnetschnäpper kurz
Druckmagnetschnäpper kurz - 1
Druckmagnetschnäpper kurz - 2
Druckmagnetschnäpper kurz - 3
Druckmagnetschnäpper kurz - 4
Druckmagnetschnäpper kurz - 5
Druckmagnetschnäpper kurz - 6
Druckmagnetschnäpper kurz - 7
Druckmagnetschnäpper kurz - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckmagnetschnäpper kurz

Türen öffnen sich durch leichtes Antippen der Front in einem angenehmen Öffnungswinkel

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geeignet für alle Scharniere ohne Schließautomatik

  • Großer Fangbereich des Magneten

  • Zuverlässiges Schließen der Türe

  • Ausgleich des Frontspaltes von +/- 3 mm durch integrierte, selbsthemmende und werkzeuglose Tiefenverstellung

  • Montage in der Korpus-Stirnseite oder mit Adapterplatte

  • Keine Bohrung an der Tür notwendig
Hinweis

Das Element wird gegenüber dem Scharnier, entweder über eine stirnseitige Bohrung im Möbelkorpus, oder mit den Adapterplatten, die in unterschiedlichen Farben erhältlich sind, montiert.