In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Mit Außengewinde
Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.
Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer
Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftspiralschlauch mit montierten Armaturen der Serie wSafe 2000
Messing
Nennweite 7,2 = 40 mm² mit Schlauchanschluss