Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluftschlauch

Druckluftschläuche für Druckluftanwendungen aller Art

Druckluftanwendungen sind in der Industrie gang und gäbe. Im Maschinenbau, in der Werkstatt, bei Lackierarbeiten, im Steinbruch und in vielen weiteren Bereichen kommt die Druckluft zum Einsatz. Als Druckluft oder auch Pressluft bezeichnet man komprimierte Luft. Druckluftschläuche können Wasser, Öle, Benzin, Lack, Kühlmittel, Pressluft und vieles mehr leiten. Damit sind Druckluftschläuche flexibel einsetzbar. Es braucht jedoch den richtigen Schlauch mit den passenden Eigenschaften. Die Verarbeitung bestimmt den Verwendungszweck. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede und lernen Sie das Sortiment von WÜRTH kennen.

Druckluftschläuche von WÜRTH in verschiedenen Ausführungen

Bei Druckluftschläuchen kommt es auf verschiedene Eigenschaften an. Die Unterschiede lassen sich im Wesentlichen in drei Aspekten zusammenfassen:

  • Material: Die gängigsten Materialien sind PVC und PU (Polyurethan). PU gilt dabei als flexibler und knickfester im Vergleich zum herkömmlichen PVC-Schlauch. Auch EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) wird gerne verwendet, vor allem wegen der antistatischen Eigenschaften, die in manchen Fällen von Nöten sein können.
  • Temperaturbeständigkeit: Druckluftschläuche können ihre volle Funktionsfähigkeit nur in bestimmten Temperaturbereichen erbringen. Diese variieren von -40 bis zu 100 Grad und sind je nach Material, Verarbeitung und Zweck unterschiedlich.
  • Widerstandsfähigkeit: Nicht jeder Druckluftschlauch ist für jeden Zweck geeignet. Ob der Schlauch hitzeresistent ist, Öle und Benzin verträgt, in feuchter Umgebung eingesetzt werden kann oder für Lackierarbeiten geeignet ist, kommt ganz auf das Produkt, das Material und die Verarbeitung an. Achten Sie auf die Daten beim jeweiligen Produkt oder fragen Sie bei unserer Informationshotline nach.

Definieren Sie den Verwendungszweck Ihres Druckluftschlauchs immer vor dem Kauf. Nur so können Sie genau den Schlauch kaufen, der zuverlässig funktioniert und damit Ihre Arbeit erleichtert. Ein Druckluftschlauch, der falsch verwendet wird, kann nicht nur Zeit kosten, sondern auch ein Sicherheitsrisiko werden. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie Schläuche mit verschiedenen Eigenschaften und in der ganzen oben beschriebenen Vielfalt.

Das Zubehör von WÜRTH für Druckluftanwendungen

Ist der richtige Druckluftschlauch gefunden, braucht es die passenden Anschlüsse. Auch diese gibt es bei WÜRTH online zu kaufen. Ganz gleich, ob Stecknippel, Gewindetülle oder T-Stück, hier findet sich für jeden Schlauch der passenden Anschluss für den jeweiligen Verwendungszweck. Für den Einsatz gibt es außerdem Drucksprühgeräte für Wasser oder Öl-Anwendungen. Die Druckluftaufbereitung ist ebenfalls wichtig. Schauen Sie sich dafür im Onlineshop von WÜRTH bei den Druckminderer oder das Absperrventil um. Wenn Sie sich vor Ort von der Qualität unserer Produkte überzeugen möchten, kommen Sie einfach in eine Filiale in Ihrer Nähe. Statten Sie sich mit hochwertigen Schläuchen von WÜRTH aus.