Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
Sehr kleiner und leichter Druckluft-Ratschenschrauber im robusten Kunststoffgehäuse. Einzeln sowie im Kit zusammen mit dem gängigsten Zubehör erhältlich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kompakt
Die besonders schlanke Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Einfach
Um die Drehrichtung zu wechseln einfach den Aufnahmeadapter von der entsprechenden Seite (L/R) in den Kopf des Druckluft-Ratschenschraubers stecken.
Vielseitig einsetzbar
Eine Maschine ermöglicht vier Anwendungen mit Hilfe von zwei austauschbaren Adaptern: 1/4"-, 3/8"-Vierkant und 1/4"-, 10 mm-Bitaufnahme.
Umfangreiches Zubehör
Die Kit-Variante enthält insgesamt 40 Teile in einer hochwertigen Metallbox mit Schaumstoffeinlage.
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!