Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 1
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 2
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 3
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 4
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 5
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 6
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 7
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 8
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi

Sehr kleiner und leichter Druckluft-Ratschenschrauber im robusten Kunststoffgehäuse. Einzeln sowie im Kit zusammen mit dem gängigsten Zubehör erhältlich.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Kompakt


Die besonders schlanke Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Einfach


Um die Drehrichtung zu wechseln einfach den Aufnahmeadapter von der entsprechenden Seite (L/R) in den Kopf des Druckluft-Ratschenschraubers stecken.



Vielseitig einsetzbar


Eine Maschine ermöglicht vier Anwendungen mit Hilfe von zwei austauschbaren Adaptern: 1/4"-, 3/8"-Vierkant und 1/4"-, 10 mm-Bitaufnahme.

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.