Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Meißelhammer DMH 10
Sehr robuster und leistungsstarker Meißelhammer mit optimaler Gewichtsverteilung und Vibrationsdämpfung. Ideal für alle anfallenden Karosseriearbeiten wie z. B. das Heraustrennen von Karosserieblechen und zum groben Entfernen von Beschichtungen bzw. Entrosten von Metallteilen
- Werkzeugaufnahme: 10,2 mm Innensechskant
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Luftverbrauch: 76.4 l/min
- Schlagzahl max.: 2900 U/min
- Kolbendurchmesser: 19 mm
- Länge: 218 mm
- Maschinengewicht: 1,73 kg
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr langlebig und kälteisoliert
Stabiles und teilweise gummiertes Gehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Rutschfester, ergonomisch geformter Handgriff
Schlagleistung stufenlos und präzise steuerbar
Regulierbarer Drücker
Praktischer Kunststoffkoffer und umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
Inkl. Haltefeder und alternativem Schnellspannfutter zum komfortablen Meißelwechsel sowie 5 Meißel aus Spezialstahl für hohe Standzeiten
2 Geräte in einem
In Verbindung mit dem optional aufschraubbaren Vorsatz auch als Nadelentroster einsetzbar.
- Meißelhammer ist nicht für Betonarbeiten geeignet.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!