Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus - 1
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus - 2
Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Bohrmaschine DBM 13-RL plus

Besonders leichte und handliche Bohrmaschinen mit Schnellspann-Bohrfutter. Rechts-/Links- Umschaltung mit 13-mm Bohrfutter.
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
Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten


Leichte, kompakte Bauform mit Kunststoffgriff, vibrationsreduziert



Geringerer Geräuschpegel


Integrierter Schalldämpfer



Robust


Hochwertiges Qualitätsbohrfutter



Hohe Kraftübertragung und lange Lebensdauer


Präzisionsplanetengetriebe



Gute Drehlzahlkontrolle


Feinfühliger Drücker

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Lieferung ohne Stecknippel.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.