Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kein Abtropfen bei Wärmeentwicklung
Ideal für Stellen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
Optimale Kriechfähigkeit
- Gutes Eindringen des Schmierwachses in engste Zwischenräume
- Schmieren von Stellen, die schwer zugänglich sind
Hervorragende Wasserbeständigkeit
- Optimal für den Einsatz bei freier Witterung
- Schützt vor Feuchtigkeit und Nässe
- Bester Korrosionsschutz
Beinhaltet Additive der OMC2 -Technologie
- Besserer Schmierfilm
- Verlängerte Rostschutzwirkung
- Geringer Verschleiß
- Längere Lebensdauer
Silikon-, Harz- und AOX-frei
Frei von Festschmierstoffen
Dichtungsverträglich mit den Elastomeren Viton und Perbunan
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hochwertiges Schutzwachs mit OMC 2 Technologie, zum Schmieren und Konservieren
Teile mit Bremsenreiniger gründlich vorreinigen. Gleichmäßig besprühen. Wiederholte Anwendung ermöglicht dicken Schutzfilm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!