Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Dosierpumpe ermöglicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren von großen Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren
- Leichtgängige Pumpe für einfache Bedienbarkeit
- Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Vielseitig einsetzbar
Chemische Beständigkeit:
- Unsere Produkte verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit bei der Verwendung mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wir können jedoch keine umfassende chemische Beständigkeit spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests durchzuführen.
- Die chemische Beständigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Dichtigkeit. Bsp. Kann eine sehr niedrige viskose und stark kriechende Flüssigkeit zu einer Leckage an der Pumpe führen – trotz gegebener chemischer Beständigkeit.
- Pumpen ersetzten nicht die Dichtigkeit der für das Gebinde vorgesehene Schraubverschlüsse, besonders in Verwendung mit aggressiven Chemikalien. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Pumpen bereits verschraubt am befüllten Gebinde zu transportieren (kein Verschluss).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!