Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelter Ausbeulhammer lange Form
- Kopflänge: 160 mm
- Bahndurchmesser (Hammer): 33 mm
- Pinnenlänge x Pinnenbreite: 36 x 10 mm
- Hammergewicht: 500 g
- Werkstoff: Stahl gehärtet
- Werkstoff Griff: Hickory
- Stiellänge: 320 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!