Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*

Doppelsteckschlüssel

Ein Doppelsteckschlüssel ist ein Werkzeug, das über zwei unterschiedliche Sechskantprofile an den Enden verfügt. Diese Profile dienen zum Eingreifen in entsprechende Muttern oder Schraubenköpfe. Durch den integrierten Sechskantschaft lässt sich der Schlüssel mit einem Maulschlüssel oder einem Drehstift betätigen, was dem Anwender Flexibilität bei der Kraftübertragung ermöglicht. Das Zusatzwerkzeug – ob Maulschlüssel oder Drehstift – bietet Hebelwirkung und Kontrolle während der Arbeit. Hochwertige Doppelsteckschlüssel werden in Situationen eingesetzt, in denen präzises und sicheres Arbeiten gefordert ist, etwa in der Maschinenwartung oder Montage. Die Doppelsteckschlüssel von Würth zeichnen sich durch Profi-Qualität aus. Sie sind aus robusten Materialien gefertigt und präzise verarbeitet, was Langlebigkeit und eine zuverlässige Funktion gewährleistet.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Doppelsteckschlüssel

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.