Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel - 1
Doppelringschlüssel - 2
Doppelringschlüssel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelringschlüssel

TX, gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
0714222024
E20 x E24 226 mm 24 mm 28 mm
0714221418
E14 x E18 179 mm 17 mm 21 mm
07142268
E6 x E8 115 mm 9 mm 11 mm
0714221012
E10 x E12 144 mm 13 mm 15 mm
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
  • Abtrieb: Für TX-Profil

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert

  • Durch einen kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist auch ein Arbeiten auf engstem Raum möglich.