Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppelrigngschlüssel Set
Doppelrigngschlüssel Set - 1
Doppelrigngschlüssel Set - 2
Doppelrigngschlüssel Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelrigngschlüssel Set

Ausführung: metrisch, gerade

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
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
  • 12-teilig

  • Antrieb: POWERDRIV 12kt.

  • Norm: DIN 837 / ISO 1085

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: poliert, verchromt

  • Geometrie: Ringseiten gerade, Drehwinkel 12º. Köpfe dünnwandig, beiderseitig angesenkt

  • Durch einen kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich.


POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift