Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelrigngschlüssel Set
Ausführung: metrisch, gerade
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Ausführungen
- 12-teilig
- Antrieb: POWERDRIV 12kt.
- Norm: DIN 837 / ISO 1085
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: poliert, verchromt
- Geometrie: Ringseiten gerade, Drehwinkel 12º. Köpfe dünnwandig, beiderseitig angesenkt
- Durch einen kurzen Schaft und die schlanken Köpfe ist ein Arbeiten auf engstem Raum möglich.
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!