Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel - 1
Doppelringschlüssel - 2
Doppelringschlüssel - 3
Doppelringschlüssel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelringschlüssel

Metrisch, Starter- und Blockschlüssel

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Ringaußendurc... Ringaußendurc... Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
071523 20
14 x 17 mm 22,5 mm 25 mm 9 mm
1 St.
071523 21
19 x 22 mm 28,5 mm 32 mm 11,5 mm
1 St.
071523 19
13 x 17 mm 21,5 mm 25 mm 9 mm
1 St.
071523 17
11 x 13 mm 17,5 mm 19,5 mm 7 mm
1 St.
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
  • Abtrieb: Zwölfkant

  • Norm: ISO 3318

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Geometrie: Halbmondform, Drehwinkel 30°, Köpfe dünnwandig, beidseitig angesenkt