Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelbit RW®
2 in 1, die beiden gängigsten RW Bits Größe 20 und 40 vereint in einem Werkzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49023.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
Ausführungen
- Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt auch ohne magnetischen Bithalter
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der RW-Bit ist sowohl für ASSY-Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet
- RW 20 für Schrauben von ∅ 3,5 bis 5 mm und RW 40 deckt alle Abmessungen von ∅ 5 bis 10 mm ab, das bedeutet in der Praxis, Schreiner und Zimmermann können oft mit nur einem Bit arbeiten
- Doppel-Bit im Maschinen-Bohrfutter mittig einspannen, passend auch für den Bitbohrerhalter 1/4 Zoll
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!