Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzleiste voll mit Durchflusslöcher
Lineare, arbeitssparende Abstandhalter aus Kunststoff für die untere Bewehrung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Distanzleiste für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weiche Untergründe, wie z. B. Dämmplatten, abgesetzt werden muss. Dazu wird die Drunterleiste mit der flachen Seite auf die Dämmung gelegt.
- Mit seitlichen Löchern für besseren Betonfluss ohne Beeinträchtigung der Stabilität
- Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-c-L2
Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
Weitere Informationen zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind den entsprechenden Merkblättern des DBV zu entnehmen.
Einsatz in der unteren Bewehrung für alle Anwendungen, bei denen die Bewehrung gegen weiche Untergründe, wie z. B. Dämmplatten, abgesetzt werden muss.
Der Abstandhalter wird diagonal zur Bewehrung verlegt, um die erforderliche Betondeckung zu gewährleisten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!