Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitale Wasserwaage
Wasser- und staubgeschützte Wasserwaage mit verwindungsarmem Leichtmetallprofil, 2 digitalen Displays und 3 Libellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Schnelle, genaue Messungen
- 2 große, übersichtliche und beleuchtete Displays, 1 auf der Vorderseite und 1 auf der oberen, gefrästen Messfläche, sorgen für schnelles Erfassen des Messwerts
- Akustische, abschaltbare Neigungsführung, die ein Ausrichten ohne Blickkontakt ermöglicht, gibt bei 0° in horizontaler und vertikaler Lage einen Dauerton von sich
- Kein umständliches Drehen zum Ablesen durch die 2 Vertikallibellen
- Sehr gute Ablesbarkeit aufgrund der Libelllenblöcke aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Hohe Präzision auch bei Temperaturschwankungen
- Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Überkopfmessungen, durch die 2 gefrästen Messflächen
- Einfach abnehmbare Endkappen zur bündigen Übertragung von Messebenen
Robust und handlich
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank der fluoreszierenden Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch die sehr glatte Oberfläche und die rote, elektrostatische Pulverbeschichtung
- Stoßdämpfende Endkappen
- Bequeme Handhabung und fester, sicherer Halt durch 2 Handgriffe aus 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Auch für schwierige Arbeitsbedingungen dank IP65 Schutzklasse, die vor Wasser und Staub schützt
- Lange Betriebsdauer aufgrund der 2 mitgelieferten Batterien
Die digitale Wasserwaage kann überall eingesetzt werden, wo genaue Messungen erforderlich sind, wie im Bau, Möbel- oder Regalausrichtungen, im Landschafts- und Gartenbau oder in der Metallverarbeitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!