Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Bedienung über 3 Tasten für Ein/Aus, Umschaltung zwischen mm und inch und 0-Taste für Nullstellung
- Robustes Gehäuse mit IP54-Schutzklasse, Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Präzise und genaue Messungen dank der geschliffenen und geläppten Messflächen
- Sicherung der Messung durch die oben liegende Feststellschraube
- Genaue Tiefenmessung aufgrund des flachen Tiefenmaßes
- Inklusive Batterie
Der Messschieber ist vielseitig einsetzbar bei allen Messungen von Längen, Dicken, Tiefen oder Durchmessern im Maschinenbau, der Metallverarbeitung, in der Werkstatt, beim Handwerk, zur Qualitätskontrolle, in der Elektronik und Feinmechanik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!