Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtscheibe für Abdeckrosette
Einseitig selbstklebende Dichtscheibe für die Abdeckrosette zur Regenfallrohrbefestigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geeignete Befestigungssysteme sind das Abstandsmontage AMO®-Therm Mini bzw. Isolierdübel SHARK® ISO 95 Set mit Anschlussgewinde M10
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk
Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95
Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben. Anschließend die Abdeckrosette bündig anschrauben
Die Abdeckrosette mit der aufgeklebten Dichtscheibe dient zum Abdecken der Befestigungspunkte von Regenfallrohren. Die Dichtscheibe ersetzt nicht die Verwendung von geeigneten Dichtstoffen z.B. Fenster- und Fassadendicht Art.Nr. 0892320010
Folie von der Klebeseite entfernen und die Dichtungsscheibe auf die Stege der Abdeckrosette kleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!