Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Diamantscheibe Cut & Grind M14
Diamantscheibe Cut & Grind M14 - 1
Diamantscheibe Cut & Grind M14 - 2
Diamantscheibe Cut & Grind M14 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamantscheibe Cut & Grind M14

Diamantscheibe mit M14 Direktaufnahme zum Trennen und Schleifen (Kantenbrechen)

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Werkzeugaufnahme: M14
  • Segmenthöhe: 7,5 mm
  • Ausführung: Geschlossen
  • Segmentverbindung: Gesintert
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
  • EN-Norm: 13236

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Segmentstärke Drehzahl max. Vielseitigkeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
5527963125
125 mm 2,5 mm 12250 U/min 3 von 4 Punkten
1 St.
5527963230
230 mm 2,8 mm 6600 U/min 3 von 4 Punkten
1 St.
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
  • M14 Direktaufnahme ermöglicht ein direktes Aufschrauben auf die Maschinenspindel und ein bündiges Schneiden

  • Geschlossener Schneidrand sorgt für einen sauberen Schnitt

  • Spezielle Kühlungsöffnungen

  • Ideal für Steinmetze, Garten- und Landschaftsbauer, Fliesenleger und Baunebengewerbe
Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen oder mit entsprechendem Schärfstein

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen