Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantscheibe Cut & Grind M14
Diamantscheibe mit M14 Direktaufnahme zum Trennen und Schleifen (Kantenbrechen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- M14 Direktaufnahme ermöglicht ein direktes Aufschrauben auf die Maschinenspindel und ein bündiges Schneiden
- Geschlossener Schneidrand sorgt für einen sauberen Schnitt
- Spezielle Kühlungsöffnungen
- Ideal für Steinmetze, Garten- und Landschaftsbauer, Fliesenleger und Baunebengewerbe
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen oder mit entsprechendem Schärfstein
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Trennen und Schleifen (Kantenbrechen) speziell von harten Materialien/Naturstein wie z.B. Granit, Marmor etc.
- Ideal für Steinmetze, Garten- und Landschaftsbauer, Fliesenleger und Baunebengewerbe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!