Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Baustelle leise segmentiert
Sehr vielseitige, langlebige und wirtschaftliche Baustellenscheibe mit "Leise-Kern", die auch für den Einsatz auf Mauerschlitzfräsen geeignet ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die Baustellenscheibe bildet einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit. Mit einer Segmenthöhe von 10 mm ist dabei eine gute Standzeit gesichert.
Verbessertes Schneidverhalten
Die Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente.
Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB, subjektive Empfindung für den Anwender ist die Halbierung des Lärmpegels
Sandwich-Trägerkörper mit eingearbeiteter Kupferfolie
Ab ∅ 300 mm mit eingepresstem Reduzierring von 30 auf 25,4 mm
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton leicht armiert, Poroton, Tonziegel, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Klinkersteine weich, Beton abrasiv, Kalksandstein
- Für Trocken- und Nassschnitt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!