Diagnosesystem Snooper+

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diagnosesystem Snooper+

  • Produktgewicht (per Stück): 790 g
  • Breite: 85 mm
  • Länge: 180 mm
  • Höhe: 30 mm
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Breite Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
W072700100
790 g 85 mm 180 mm 30 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Kabellose Bedienung durch Bluetooth

  • Gummierte Oberfläche für eine griffsichere Handhabung

  • Optisches Feedback der Prozesse durch farbige LED‘s

  • Haltebügel ermöglicht das Anbringen an der Fensterscheibe

  • 16-pin-Stecker mit integrierter LED-Leuchte zum einfachen Finden der Diagnosesteckdose
Hinweis
  • Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007). Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 und WTI 350, für vollen Zugriff auf Power Repair und die WOW! Software Highlights.

  • Für das werkstattgerechte Arbeiten empfehlen wir die Laptops und Tablets der WOW! iQ Serie bzw. den Erwerb eines iQ Systems (Eingabegerät, Auslesegerät Snooper+ sowie WOW! Diagnosesoftware).