Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnose Interface Snooper+
Kabelloses Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie. Die integrierte LED-Statusanzeige und der Haltebügel sorgen für ergonomisches Arbeiten. Der Flightrecorder ermöglicht die mobile Datenaufzeichnung – ganz ohne Beifahrer.
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
- Kabellose Bedienung durch Bluetooth-Technologie
- Gummierte Oberfläche für eine griffsichere Handhabung
- Optisches Feedback der Prozesse durch farbige LED‘s
- Haltebügel ermöglicht das Anbringen an der Fensterscheibe
- 16-pin-Stecker mit integrierter LED-Leuchte zum einfachen Finden der Diagnosesteckdose
- Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007). Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 und WTI 350, für vollen Zugriff auf Power Repair und die WOW! Software Highlights.
- Für das werkstattgerechte Arbeiten empfehlen wir die Laptops und Tablets der WOW! iQ Serie bzw. den Erwerb eines iQ Systems (Eingabegerät, Auslesegerät Snooper+ sowie WOW! Diagnosesoftware).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!