Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage
Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage - 1
Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage

Der vernickelte Design-Bodenträger ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
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
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt


  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche


Zapfen-Ø 5 mm gerillt


Sehr guter Halt in Schrankseite



Transluszente Gummiauflage


Kein Klappern des Fachbodens



Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!