Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Design-Glasbodenträger mit Gummiauflage
Der vernickelte Design-Bodenträger ist aus druckgegossenem Zink gefertigt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
Zapfen-Ø 5 mm gerillt
Sehr guter Halt in Schrankseite
Transluszente Gummiauflage
Kein Klappern des Fachbodens
Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!