Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zebra® Decklackpistole DP 21 RP
Ist der Allrounder unter den Lackierpistolen für Handwerk und Industrie.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Decklackpistole kommt in jeder Tätigkeit zum Einsatz
bei der ein hoher Anspruch an die Oberflächenqualität, Arbeitsgeschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit gestellt wird
- Neu entwickeltes Düsenkonzept für noch höhere Farbtongenauigkeit und homogenen Lackverlauf
- Breiter und ruhiger Spritzstrahl für mehr Arbeitsgeschwindigkeit
- Perfekt zur Applikation von Basis- und Klarlacken
- Noch bessere Oberflächenqualität für einwandfreien Lackstand
- Feinste nebelreduzierte Materialzerstäubung
- Übertragungsrate ≥ 65 %
- Perfekte Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
z. B. Schwerpunkt optimiert, geringere Abzugskräfte, jeder Griff sitzt: bedienungsfreundliche Handhabung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Einsatz für alle wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Lacksysteme KFZ/NFZ-Lackierung, Industrielackierung, Tischler/Schreiner
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!