Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aluminium-Airline-Deckenschiene
Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
- Typbezeichnung: ZST2010
- Breite: 95 mm
- Höhe: 12 mm
- Länge: 2010 mm
- Produktgewicht (per Stück): 2 kg
- Werkstoff: Aluminium
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!