Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB Daten- und Ladekabel
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnellladefunktion
- Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung
- Kompatibel mit iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad min 4, iPad Air 2, iPad mini 3, Pad Air, iPad min 2, i Pad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (6th generation).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!