Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämpfungsmatte
Für Dachschrägen von 2,5° und 5°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geeignet für die Montageschienenfüße 300/300 und 500/500
Zum Ausgleich von Dachschrägen (2,5° oder 5°) auf Flachdächern, geeignet für Montageschienenfüße (Art.-Nr. 0862003060/065).
Montage: Dämpfungsmatte unter den Montageschienenfuß legen (breite Seite unten). Alle Schienenfüße exakt auf dieselbe Höhe ausrichten (z. B. mit Rotationslaser oder Wasserwaage).
Lastverteilung: Sicherstellen, dass die Last gleichmäßig auf alle Schienenfüße verteilt wird, um punktuelle Überbelastungen zu vermeiden.
Hinweise: Nur für Dächer mit max. 5° Neigung geeignet.Bei Fragen zur Belastung oder Montage Statiker konsultieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!