Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämpfer für Kennzeichenbefestigungen
Gummistopfen zur nachträglichen Montage an allen gängigen Kennzeichenbefestigungen zur Vermeidung von Klappergeräuschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Individuelle Bestückung und Anpassung an den jeweiligen Einsatzzweck (Fahrzeugtyp, Buchstabenkombination des polizeilichen Kennzeichens)
Verhindert Klappergeräusche und Beschädigungen am Fahrzeug
Es werden sowohl das eingelegte Kennzeichen, als auch die Kennzeichenbefestigung zur Karosserie abgedämpft.
Einführhilfe mit Sollbruchstelle
Leichte, schnelle und präzise Positionierung
KSB-Dämpfer von hinten mit einer Drehbewegung durch das gewünschte Rundloch ziehen bis die Einkerbung einrastet. Durch weiteres Ziehen reißt die Einführhilfe an der Sollbruchstelle ab. Es verbleiben nur noch die gewünschten Dämpfungselemente an der Kennzeichenbefestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!