Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachgeländersystem Wanne PLUS mit Fußleiste

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachgeländersystem Wanne PLUS mit Fußleiste

Montagefreundliches Dachgeländersystem

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Höhenverstellung bis 20 cm: Gesamthöhe ist an höchster Stelle von 116 cm bis 136 cm einstellbar

  • Winkeleinstellung von 6°, 16° und 30°

  • Geländersystem ist komplett klappbar

  • Pfostenabstand bis 280 cm möglich

  • Auslegerlänge mit 108 cm bis 135 cm einstellbar

  • Für Attikahöhe von 5 bis 15 cm (siehe Montageanleitung)
Hinweis
  • Fußleiste inklusive Befestigungsmaterial

  • Attikalose Montage ist durch das Hinzufügen von zusätzlichen Ballastgewichten möglich und zugelassen

  • Das Füllmaterial für die Wannen ist nicht im Lieferumfang enthalten

  • Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienstmitarbeiter.

  • Geprüft nach DIN EN13374:2019 Klasse A+B