Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Exzenter-Schwingtellerschleifer DTS 136C
2,5 mm Exzenter (zur Oberflächenbearbeitung)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robust und langlebig
Leistungsstarker Motor und Lager mit Staubschutz
Geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
3-fach ausbalancierter Antrieb
Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft
Stufenlose Drehzahlregulierung
Für die externe Staubabsaugung
Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen
Ergonomisches Design und perfektes Handling
Extrem kompaktes Gehäusedesign
Es gilt: Schwingkreis = 2x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich. Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Für Feinschleifarbeiten zur Entfernung von Farbspuren vor dem Polieren. Besonders geeignet für Zimmerleute, Fenster- und Türspezialisten und die Möbelindustrie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!