Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 133C
Kompakter und handlicher Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer für den Fein- und Grobschliff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Perfekt ausbalancierter Antrieb und geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsabschaltung für eine Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft
- Niedrigste Lärmemissionen und gelenkte Abluft für höchsten Bedienkomfort dank der effektiven Schalldämpfung
- Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen
- Ergonomie und perfektes Handling dank des extrem kompaktes Gehäusedesigns
- Großdimensionierte Lager mit Staubschutz
- Robust und langlebig
Es gilt: Schwingkreis = 2 x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich.
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!