Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment
600-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 985, Stahl I8I und I6I, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sortiment mit 600 Teilen
- 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M4
- 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M5
- 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M6
- 100 Sechskantmuttern selbstischernd M8
- 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10
- 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10 x 1 mm
- 50 Sechskantmuttern selbstischernd M12
- 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M12 x 1,5 mm
Festigkeitsklasse I8I und I6I
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!