Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 937, Stahl 05, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 05
  • Oberfläche: Blank
  • DIN: 979

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Eckmaß Anzahl VE
Preis/VE
03459 103
M12 x 1,5 10 mm SW19 20,03 mm
200 St.
03459 101
M10 x 1 8 mm SW17 17,77 mm
100 St.
03459 163
M16 x 1,5 13 mm SW24 26,75 mm
100 St.
03459 203
M20 x 1,5 16 mm SW30 32,95 mm
100 St.
03459 243
M24 x 1,5 19 mm SW36 39,55 mm
50 St.