Gewindestange mit Prüfbescheiningung
Gewindestange mit Prüfbescheiningung - 1
Gewindestange mit Prüfbescheiningung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange mit Prüfbescheiningung

DIN 976-1, Stahl 10.9U, feuerverzinkt

  • Länge: 1000 mm
  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kennfarbe: Perlweiß RAL 1013
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0959000312
M12 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959000316
M16 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959000320
M20 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959000324
M24 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959000327
M27 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959000330
M30 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959000336
M36 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959000348
M48 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959000342
M42 1000 mm DIN 976-1 Stahl
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
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.

Die Gewindestangen werden bei Bedarf mit einer Prüfbescheinigung "Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204" geliefert. (Diesbezüglich bitte einen Vertriebsmitarbeiter kontaktieren).