Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A2

  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kennfarbe: Verkehrsgrün RAL 6024
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Festigkeitskl... Normen Anzahl VE
Preis/VE
095400316
M16 3000 mm 70 DIN 976-1
095400320
M20 3000 mm 70 DIN 976-1
095400324
M24 3000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
095400330
M30 3000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
09540035
M5 3000 mm 70 DIN 976-1
095412
M12 1000 mm 70 DIN 976-1
09540038
M8 3000 mm 70 DIN 976-1
095414
M14 1000 mm 70 DIN 976-1
095418
M18 1000 mm 70 DIN 976-1
095416
M16 1000 mm 70 DIN 976-1
095422
M22 1000 mm 70 DIN 976-1
095420
M20 1000 mm 70 DIN 976-1
095424
M24 1000 mm 70 DIN 976-1
095427
M27 1000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095430
M30 1000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
09543
M3 1000 mm 70 DIN 976-1
09544
M4 1000 mm 70 DIN 976-1
095442
M42 1000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
09545
M5 1000 mm 70 DIN 976-1
09546
M6 1000 mm 70 DIN 976-1
09548
M8 1000 mm 70 DIN 976-1
095400224
M24 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
09540036
M6 3000 mm 70 DIN 976-1
09540034
M4 3000 mm 70 DIN 976-1
20 St.
095400333
M33 3000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095400336
M36 3000 mm 50 DIN 976-1
10 St.
095436
M36 1000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095410
M10 1000 mm 70 DIN 976-1
09542
M2 1000 mm 70 DIN 976-1
10 St.
095496 325
M6 325 mm 70 DIN 976-1
1 St.
095400230
M30 2000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095400327
M27 3000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095400227
M27 2000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095400214
M14 2000 mm 70 DIN 976-1
5 St.
095400218
M18 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
095400233
M33 2000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095439
M39 1000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095448
M48 1000 mm 50 DIN 976-1
1 St.
095400212
M12 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
095400210
M10 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
095400216
M16 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
095400220
M20 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
09540025
M5 2000 mm 70 DIN 976-1
09540028
M8 2000 mm 70 DIN 976-1
1 St.
09540026
M6 2000 mm 70 DIN 976-1
095400312
M12 3000 mm 70 DIN 976-1
095400310
M10 3000 mm 70 DIN 976-1
095400314
M14 3000 mm 70 DIN 976-1
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Gewindebolzen aus nichtrostendem austenitischem Stahl der Festigkeitsklassen A2-70 mit Gewinde-Nenndurchmesser d ≥ 5 mm sind auf einer Stirnfläche mit der Stahlsorte A2 zu kennzeichnen. Alternativ zu der angegebenen Kennzeichnung dürfen Gewindebolzen an einem Ende mit der Farbe verkehrsgrün RAL 6024 gekennzeichnet werden.