Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde („ISO-passend“). Stahl, 8.8U, feuerverzinkt (thermisch verzinkt - TZN).

  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8U
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kennfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
09597008
M8 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
0959700008
M8 3000,000 mm DIN 976-1 Stahl
0959700010
M10 3000,000 mm DIN 976-1 Stahl
0959700012
M12 3000,000 mm DIN 976-1 Stahl
0959700016
M16 3000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095970008
M8 2000,000 mm DIN 976-1 Stahl
095970010
M10 2000,000 mm DIN 976-1 Stahl
095970012
M12 2000,000 mm DIN 976-1 Stahl
095970016
M16 2000,000 mm DIN 976-1 Stahl
09597010
M10 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
09597012
M12 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
09597016
M16 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
09597020
M20 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
09597024
M24 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
09597027
M27 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597030
M30 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597033
M33 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597036
M36 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597039
M39 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597042
M42 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095970024
M24 2000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095970020
M20 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959700020
M20 3000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959700024
M24 3000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597014
M14 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597022
M22 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
5 St.
09597045
M45 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597048
M48 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09597052
M52 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
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
Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.