Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kennfarbe: Verkehrsgelb RAL 1023
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
095900310
M10 3000 mm DIN 976-1 Stahl
095900312
M12 3000 mm DIN 976-1 Stahl
095900316
M16 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900348
M48 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900318
M18 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900327
M27 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959056
M56 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900320
M20 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09590038
M8 3000 mm DIN 976-1 Stahl
095900324
M24 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900330
M30 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959045
M45 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959007
M7 1000 mm DIN 976-1 Stahl
5 St.
095900336
M36 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959052
M52 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959005
M5 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959006
M6 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959010
M10 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959008
M8 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959012
M12 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959016
M16 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959014
M14 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959020
M20 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959024
M24 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959022
M22 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959027
M27 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959030
M30 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959036
M36 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959048
M48 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959042
M42 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959018
M18 1000 mm DIN 976-1 Stahl
5 St.
095900314
M14 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900322
M22 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
09590036
M6 3000 mm DIN 976-1 Stahl
095900333
M33 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959004
M4 1000 mm DIN 976-1 Stahl
0959033
M33 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
0959039
M39 1000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065812200
M12 2000 mm DIN 976-1 Stahl
5065816200
M16 2000 mm DIN 976-1 Stahl
5065820200
M20 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065824200
M24 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065830200
M30 2000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
095900342
M42 3000 mm DIN 976-1 Stahl
1 St.
5065810200
M10 2000 mm DIN 976-1 Stahl
506588200
M8 2000 mm DIN 976-1 Stahl
506586200
M6 2000 mm DIN 976-1 Stahl
25 St.
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
Ab Gewindedurchmesser M5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgender Farbe gekennzeichnet werden.


Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023