Gewindestange

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M36
  • Länge: 1000,000 mm
  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.6
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0958736
M36 1000,000 mm DIN 976-1 Stahl