Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Edelstahl A4

  • Normen: DIN 976-1
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Festigkeitskl... Kennfarbe Anzahl VE
Preis/VE
095300210
M10 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300316
M16 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
09538
M8 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095322
M22 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
5 St.
095342
M42 1000 mm 50
1 St.
095300230
M30 2000 mm 50 Feuerrot RAL 3000
1 St.
095348
M48 1000 mm 50
1 St.
09532
M2 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
10 St.
095300214
M14 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
5 St.
095310
M10 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095312
M12 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095318
M18 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095314
M14 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095320
M20 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095327
M27 1000 mm 50 Feuerrot RAL 3000
1 St.
095324
M24 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
09533
M3 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
09534
M4 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095330
M30 1000 mm 50 Feuerrot RAL 3000
1 St.
09536
M6 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
09535
M5 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300216
M16 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
09530025
M5 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300212
M12 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
09530026
M6 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
09530028
M8 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300312
M12 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300310
M10 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300324
M24 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
095300320
M20 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
09530035
M5 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300330
M30 3000 mm 50 Feuerrot RAL 3000
1 St.
09530038
M8 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
095300220
M20 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
095300224
M24 2000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
1 St.
095336
M36 1000 mm 50 Feuerrot RAL 3000
1 St.
095316
M16 1000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
09530036
M6 3000 mm 70 Feuerrot RAL 3000
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
Gewindebolzen aus nichtrostendem austenitischem Stahl der Festigkeitsklassen A4-70 mit Gewinde-Nenndurchmesser d ≥ 5 mm sind auf einer Stirnfläche mit der Stahlsorte A4 zu kennzeichnen. Alternativ zu der angegebenen Kennzeichnung dürfen Gewindebolzen an einem Ende mit der Farbe feuerrot RAL 3000 gekennzeichnet werden.