Gewindestange
Gewindestange - 1
Gewindestange - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange

DIN 976-1, Form A, Edelstahl 1.4529 blank, HCR

  • Länge: 1000 mm
  • Normen: DIN 976
  • Werkstoff: Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
5065481000
M8 1000 mm DIN 976 Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1 St.
5065410100
M10 1000 mm DIN 976 Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1 St.
5065412100
M12 1000 mm DIN 976 Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
1 St.
5065416100
M16 1000 mm DIN 976 Hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529, X1NiCrMoCuN25-20-7
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
  • Stahlsorte: X1NiCrMoCuN25-20-7

  • Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) V, siehe DIN EN 1993-1-4