Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde

DIN 961, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 961
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 103 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
006731635
M16 x 1,5 35 mm 10 mm SW24
50 St.
006731660
M16 x 1,5 60 mm 10 mm SW24
50 St.
006731650
M16 x 1,5 50 mm 10 mm SW24
50 St.
006731670
M16 x 1,5 70 mm 10 mm SW24
50 St.
0067320130
M20 x 1,5 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006732045
M20 x 1,5 45 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006732050
M20 x 1,5 50 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006732055
M20 x 1,5 55 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006732060
M20 x 1,5 60 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006732080
M20 x 1,5 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006733080
M30 x 2 80 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0067342230
M42 x 3 230 mm 26 mm SW65
1 St.
006734290
M42 x 3 90 mm 26 mm SW65
5 St.
006734260
M42 x 3 60 mm 26 mm SW65
10 St.
006738 16
M8 x 1 16 mm 5,3 mm SW13
200 St.
006738 30
M8 x 1 30 mm 5,3 mm SW13
200 St.
006738 35
M8 x 1 35 mm 5,3 mm SW13
200 St.
006731860
M18 x 1,5 60 mm 11,5 mm SW27
50 St.
006731480
M14 x 1,5 80 mm 8,8 mm SW22
50 St.
006731030
M10 x 1 30 mm 6,4 mm SW17
200 St.
006731060
M10 x 1 60 mm 6,4 mm SW17
100 St.
006731070
M10 x 1 70 mm 6,4 mm SW17
100 St.
006731440
M14 x 1,5 40 mm 8,8 mm SW22
100 St.
006731645
M16 x 1,5 45 mm 10 mm SW24
100 St.
0067320120
M20 x 1,5 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006732040
M20 x 1,5 40 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006738 50
M8 x 1 50 mm 5,3 mm SW13
100 St.
006731250
M12 x 1,5 50 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731025
M10 x 1 25 mm 6,4 mm SW17
200 St.
006731020
M10 x 1 20 mm 6,4 mm SW17
200 St.
006731460
M14 x 1,5 60 mm 8,8 mm SW22
50 St.
0067330140
M30 x 2 140 mm 18,7 mm SW46
5 St.
006412 20
M12 x 1,25 20 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006732035
M20 x 1,5 35 mm 12,5 mm SW30
50 St.
0067330200
M30 x 2 200 mm 18,7 mm SW46
5 St.
006731450
M14 x 1,5 50 mm 8,8 mm SW22
50 St.
006412 30
M12 x 1,25 30 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731625
M16 x 1,5 25 mm 10 mm SW24
50 St.
006733070
M30 x 2 70 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0067336100
M36 x 3 100 mm 22,5 mm SW55
5 St.
0067324150
M24 x 2 150 mm 15 mm SW36
25 St.
0067324100
M24 x 2 100 mm 15 mm SW36
25 St.
0067330260
M30 x 2 260 mm 18,7 mm SW46
5 St.
006731035
M10 x 1 35 mm 6,4 mm SW17
100 St.
006731226
M12 x 1,25 25 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006738 60
M8 x 1 60 mm 5,3 mm SW13
200 St.
006738 80
M8 x 1 80 mm 5,3 mm SW13
100 St.
006732090
M20 x 1,5 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006738 20
M8 x 1 20 mm 5,3 mm SW13
200 St.
0067316120
M16 x 1,5 120 mm 10 mm SW24
25 St.
006731016
M10 x 1 16 mm 6,4 mm SW17
200 St.
0067316140
M16 x 1,5 140 mm 10 mm SW24
10 St.
006731655
M16 x 1,5 55 mm 10 mm SW24
50 St.
006732470
M24 x 2 70 mm 15 mm SW36
25 St.
006732780
M27 x 2 80 mm 17 mm SW41
10 St.
006732030
M20 x 1,5 30 mm 12,5 mm SW30
10 St.
006738 25
M8 x 1 25 mm 5,3 mm SW13
200 St.
0067316100
M16 x 1,5 100 mm 10 mm SW24
25 St.
006731845
M18 x 1,5 45 mm 11,5 mm SW27
50 St.
006731825
M18 x 1,5 25 mm 11,5 mm SW27
50 St.
0067320100
M20 x 1,5 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
006731840
M18 x 1,5 40 mm 11,5 mm SW27
50 St.
0067336380
M36 x 3 380 mm 22,5 mm SW55
1 St.
006731870
M18 x 1,5 70 mm 11,5 mm SW27
25 St.
006731665
M16 x 1,5 65 mm 10 mm SW24
25 St.
0062012040
M12 x 1,25 40 mm 7,5 mm SW19
100 St.
0062012045
M12 x 1,25 45 mm 7,5 mm SW19
50 St.
006410 25
M10 x 1,25 25 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006410 35
M10 x 1,25 35 mm 6,4 mm SW17
50 St.
006410 40
M10 x 1,25 40 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0067330180
M30 x 2 180 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0067314140
M14 x 1,5 140 mm 8,8 mm SW22
25 St.
0067330110
M30 x 2 110 mm 18,7 mm SW46
25 St.
006731040
M10 x 1 40 mm 6,4 mm SW17
100 St.
006731680
M16 x 1,5 80 mm 10 mm SW24
25 St.
006731010
M10 x 1 10 mm 6,4 mm SW17
100 St.
006731690
M16 x 1,5 90 mm 10 mm SW24
25 St.
0067320140
M20 x 1,5 140 mm 12,5 mm SW30
5 St.
006731130
M10 x 1,25 30 mm 6,4 mm SW17
200 St.
006410 65
M10 x 1,25 65 mm 6,4 mm SW17
100 St.
0067330150
M30 x 2 150 mm 18,7 mm SW46
10 St.
0067316160
M16 x 1,5 160 mm 10 mm SW24
25 St.
006731490
M14 x 1,5 90 mm 8,8 mm SW22
50 St.
006738 14
M8 x 1 14 mm 5,3 mm SW13
1 St.
006731865
M18 x 1,5 65 mm 11,5 mm SW27
25 St.
006731012
M10 x 1 12 mm 6,4 mm SW17
200 St.
006731080
M10 x 1 80 mm 6,4 mm SW17
100 St.
006731120
M10 x 1,25 20 mm 6,4 mm SW17
200 St.
006731220
M12 x 1,5 20 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731230
M12 x 1,5 30 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731225
M12 x 1,5 25 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731240
M12 x 1,5 40 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731235
M12 x 1,5 35 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731245
M12 x 1,5 45 mm 7,5 mm SW19
100 St.
006731420
M14 x 1,5 20 mm 8,8 mm SW22
100 St.
006731425
M14 x 1,5 25 mm 8,8 mm SW22
100 St.
006731435
M14 x 1,5 35 mm 8,8 mm SW22
100 St.
006731430
M14 x 1,5 30 mm 8,8 mm SW22
100 St.
0067316180
M16 x 1,5 180 mm 10 mm SW24
10 St.
006731445
M14 x 1,5 45 mm 8,8 mm SW22
25 St.
006731620
M16 x 1,5 20 mm 10 mm SW24
50 St.
006731630
M16 x 1,5 30 mm 10 mm SW24
50 St.
006731640
M16 x 1,5 40 mm 10 mm SW24
50 St.
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
DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).