Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde

DIN 961, Stahl 10.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: DIN 961
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
418631435
M14 x 1,5 35 mm 8,8 mm SW22
100 St.
418631050
M10 x 1 50 mm 6,4 mm SW17
100 St.
418631460
M14 x 1,5 60 mm 8,8 mm SW22
50 St.
418632261
M22 x 1,5 60 mm 14 mm SW32
25 St.
418631061
M10 x 1,25 60 mm 6,4 mm SW17
100 St.
418631220
M12 x 1,5 20 mm 7,5 mm SW19
100 St.
418631455
M14 x 1,5 55 mm 8,8 mm SW22
50 St.
418631250
M12 x 1,5 50 mm 7,5 mm SW19
100 St.
418631280
M12 x 1,5 80 mm 7,5 mm SW19
50 St.
418631030
M10 x 1 30 mm 6,4 mm SW17
100 St.
418631290
M12 x 1,5 90 mm 7,5 mm SW19
50 St.
4186314100
M14 x 1,5 100 mm 8,8 mm SW22
50 St.
418631231
M12 x 1,25 30 mm 7,5 mm SW19
100 St.
418631031
M10 x 1,25 30 mm 6,4 mm SW17
200 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung