Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d

DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 939
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Ohne Kopf
  • Antriebart: Ohne Antrieb
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
0250616070
M16 70 mm 38 mm 20 mm
1 St.
0250606020
M6 20 mm 15 mm 7,5 mm
100 St.
0250606016
M6 16 mm 11 mm 7,5 mm
500 St.
0250606035
M6 35 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
0250606030
M6 30 mm 18 mm 7,5 mm
200 St.
0250606050
M6 50 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
0250606070
M6 70 mm 18 mm 7,5 mm
10 St.
0250606065
M6 65 mm 18 mm 7,5 mm
10 St.
0250608016
M8 16 mm 22 mm 10 mm
300 St.
0250608025
M8 25 mm 22 mm 10 mm
200 St.
0250608045
M8 45 mm 22 mm 10 mm
200 St.
0250608035
M8 35 mm 22 mm 10 mm
100 St.
0250608060
M8 60 mm 22 mm 10 mm
200 St.
0250608055
M8 55 mm 22 mm 10 mm
200 St.
0250608065
M8 65 mm 22 mm 10 mm
50 St.
0250608080
M8 80 mm 22 mm 10 mm
100 St.
0250610025
M10 25 mm 18 mm 12 mm
500 St.
0250610045
M10 45 mm 26 mm 12 mm
200 St.
0250610055
M10 55 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250610050
M10 50 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250610060
M10 60 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250610080
M10 80 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250610070
M10 70 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250610090
M10 90 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250612030
M12 30 mm 23 mm 15 mm
100 St.
0250612035
M12 35 mm 28 mm 15 mm
100 St.
0250612045
M12 45 mm 30 mm 15 mm
250 St.
0250612060
M12 60 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250612065
M12 65 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250612070
M12 70 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250612075
M12 75 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250612080
M12 80 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250612100
M12 100 mm 30 mm 15 mm
50 St.
0250612130
M12 130 mm 36 mm 15 mm
10 St.
0250616045
M16 45 mm 37 mm 20 mm
50 St.
0250616040
M16 40 mm 32 mm 20 mm
100 St.
0250616060
M16 60 mm 38 mm 20 mm
50 St.
0250616050
M16 50 mm 38 mm 20 mm
50 St.
0250620060
M20 60 mm 46 mm 25 mm
50 St.
0250620055
M20 55 mm 46 mm 25 mm
50 St.
0250627070
M27 70 mm 60 mm 35 mm
25 St.
0250620050
M20 50 mm 41 mm 25 mm
100 St.
0250612050
M12 50 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250610100
M10 100 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250606025
M6 25 mm 18 mm 7,5 mm
100 St.
0250610030
M10 30 mm 23 mm 12 mm
200 St.
0250608040
M8 40 mm 22 mm 10 mm
200 St.
0250610035
M10 35 mm 26 mm 12 mm
500 St.
0250612040
M12 40 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250616055
M16 55 mm 38 mm 20 mm
100 St.
0250612090
M12 90 mm 30 mm 15 mm
100 St.
0250608030
M8 30 mm 22 mm 10 mm
200 St.
0250610040
M10 40 mm 26 mm 12 mm
100 St.
0250605110
M5 110 mm 16 mm 6,5 mm
100 St.
0250612490
M24 90 mm 54 mm 30 mm
100 St.