Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d für den Druckbehälterbau DIN 939, Edelstahl A2/70, blank
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d für den Druckbehälterbau DIN 939, Edelstahl A2/70, blank - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d für den Druckbehälterbau DIN 939, Edelstahl A2/70, blank - 2
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d für den Druckbehälterbau DIN 939, Edelstahl A2/70, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d für den Druckbehälterbau DIN 939, Edelstahl A2/70, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Stiftschrauben für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt.

Hinweis

TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W 7/2 (früher W 2) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller.