Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d - 1
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d - 2
Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d

DIN 938, Edelstahl A4/70, blank

  • Normen: DIN 938
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 76 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
027790625
M6 25 mm 18 mm 6 mm
200 St.
027790845
M8 45 mm 22 mm 8 mm
100 St.
027791020
M10 20 mm 13 mm 10 mm
100 St.
027791025
M10 25 mm 18 mm 10 mm
100 St.
027791035
M10 35 mm 26 mm 10 mm
100 St.
027791040
M10 40 mm 26 mm 10 mm
100 St.
027791045
M10 45 mm 26 mm 10 mm
100 St.
027791050
M10 50 mm 26 mm 10 mm
100 St.
027791060
M10 60 mm 26 mm 10 mm
100 St.
027791055
M10 55 mm 26 mm 10 mm
100 St.
027791080
M10 80 mm 26 mm 10 mm
100 St.
0277912100
M12 100 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791230
M12 30 mm 23 mm 12 mm
100 St.
0277912130
M12 130 mm 36 mm 12 mm
50 St.
027791240
M12 40 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791235
M12 35 mm 28 mm 12 mm
100 St.
027791245
M12 45 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791250
M12 50 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791255
M12 55 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791260
M12 60 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791265
M12 65 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791270
M12 70 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791290
M12 90 mm 30 mm 12 mm
100 St.
027791280
M12 80 mm 30 mm 12 mm
100 St.
0277916110
M16 110 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027791630
M16 30 mm 22 mm 16 mm
50 St.
027791635
M16 35 mm 27 mm 16 mm
50 St.
027791645
M16 45 mm 37 mm 16 mm
50 St.
027791640
M16 40 mm 32 mm 16 mm
50 St.
027791655
M16 55 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027791650
M16 50 mm 38 mm 16 mm
100 St.
027791660
M16 60 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027791670
M16 70 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027791680
M16 80 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027791675
M16 75 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027791690
M16 90 mm 38 mm 16 mm
50 St.
0277920100
M20 100 mm 46 mm 20 mm
25 St.
0277920120
M20 120 mm 46 mm 20 mm
50 St.
027792045
M20 45 mm 36 mm 20 mm
25 St.
027792040
M20 40 mm 31 mm 20 mm
50 St.
027792050
M20 50 mm 41 mm 20 mm
027792055
M20 55 mm 45 mm 20 mm
25 St.
027792075
M20 75 mm 46 mm 20 mm
50 St.
027792070
M20 70 mm 46 mm 20 mm
50 St.
027792090
M20 90 mm 46 mm 20 mm
25 St.
027792080
M20 80 mm 46 mm 20 mm
25 St.
0277924110
M24 110 mm 54 mm 24 mm
10 St.
0277924120
M24 120 mm 54 mm 24 mm
10 St.
027792470
M24 70 mm 54 mm 24 mm
25 St.
027792450
M24 50 mm 40 mm 24 mm
25 St.
027792480
M24 80 mm 54 mm 24 mm
25 St.
027792490
M24 90 mm 54 mm 24 mm
25 St.
027793080
M30 80 mm 66 mm 30 mm
10 St.
027796 45
M6 45 mm 18 mm 6 mm
100 St.
027798 20
M8 20 mm 14 mm 8 mm
027796 80
M6 80 mm 18 mm 6 mm
100 St.
027798 25
M8 25 mm 19 mm 8 mm
027798 40
M8 40 mm 22 mm 8 mm
200 St.
027791225
M12 25 mm 18 mm 12 mm
100 St.
027791030
M10 30 mm 23 mm 10 mm
100 St.
027792060
M20 60 mm 46 mm 20 mm
50 St.
027791665
M16 65 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027792460
M24 60 mm 50 mm 24 mm
25 St.
0277930150
M30 150 mm 72 mm 30 mm
10 St.
027798 30
M8 30 mm 22 mm 8 mm
100 St.
0277920110
M20 110 mm 46 mm 20 mm
50 St.
027791070
M10 70 mm 26 mm 10 mm
100 St.
0277916100
M16 100 mm 38 mm 16 mm
50 St.
027798 50
M8 50 mm 22 mm 8 mm
100 St.
027792065
M20 65 mm 46 mm 20 mm
50 St.
027790835
M8 35 mm 22 mm 8 mm
200 St.
0277912110
M12 110 mm 30 mm 30 mm
10 St.
027792475
M24 75 mm 54 mm 54 mm
25 St.
027791275
M12 75 mm 30 mm 30 mm
50 St.
0277916130
M16 130 mm 44 mm 44 mm
25 St.
0277912120
M12 120 mm 30 mm 12 mm
100 St.